ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853055
品番
ERK9566W
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
20W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W