ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853098
品番
ERK9585W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
110W
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
RAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W