ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853326
品番
ERK9704W
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
連結端用
取付
半埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
適合モジュール
Linear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW