ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
リニア32/デザインベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77853423
品番
ERK9713W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
連結中間用/L1200
仕様
連結中間用
取付
半埋込
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
器具・セット
器具のみ