ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
リニア32/デザインベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77853448
品番
ERK9715W
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
連結端用/L600
仕様
連結端用
取付
半埋込
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
Linear32、RAD-622D/WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA、RAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-699XA
器具・セット
器具のみ