ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
LEDZ TUBE-Ss/アッパーライト/2灯用/無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853676
品番
ERK9745W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付方式
直付形
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
調光の可否
調光/非調光兼用