ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SOLID TUBE L/ウォールウォッシャー 器具のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77854132
品番
ERK9817W
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
110W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W