ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
スクエアベースライト/下面開放形/埋込・直付兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77854805
品番
ERK9907W
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
取付
埋込/直付兼用
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
適合モジュール
RA-658NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□680
調光の可否
否