ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
スクエアベースライト/下面開放形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
埋込□450
注文コード
77854832
品番
ERK9910W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
埋込□450
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
適合モジュール
RA-659NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
否