ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
スクエアベースライト/白ルーバー形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77854848
品番
ERK9911W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
埋込□450
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
適合モジュール
RA-659NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
否