ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
リニア32 40w用 直付ウォールウォッシャー本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77855094
品番
ERK9937W
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA