ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77855164
品番
ERK9949W
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
連結端用
取付
直付/ペンダント
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
Linear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW