ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
リニア32 直付間接照明本体 L1200 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77855252
品番
ERK9958W
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
別
タイプ
L:1200タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA