ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
リニア32 直付間接照明本体 L900 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77855277
品番
ERK9959W
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
別
タイプ
L:900タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA