ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
リニア32 直付間接照明本体 L600 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77855313
品番
ERK9961W
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
別
タイプ
L:600タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA