ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダント/11000Lmタイプ/4000K/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77856948
品番
ERP7359W
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
付
仕様
器具本体
色
ナチュラルホワイト
電源
電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)
4000
適合モジュール
11000lmTYPE
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可