ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
間接照明 レクタングル配光 L20L 3000K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77857246
品番
ERS3307SD
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
タイプ
L:1240タイプ
色温度(K)
3000
光源色
電球色
防水仕様
防雨
配光角度(°)
16×30
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵