ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
間接照明 ベース配光 L10L 4000K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77857298
品番
ERS3312SD
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ナチュラルホワイト
タイプ
L:656タイプ
色温度(K)
4000
防水仕様
防雨
配光角度(°)
54
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵