ERS5199H 看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 ENDO(遠藤照明) 77866276

ERS5199H 看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 ENDO(遠藤照明) 77866276 ERS5199H 看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 ENDO(遠藤照明) 77866276

看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77866276 品番ERS5199H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電球色 色温度(K)3000 調光方式非調光 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする