ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77866346
品番
ERS5202W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源内蔵
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
10000TYPE
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
97.8
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
定格光束(Lm)
10088
調光の可否
否
調色の可否
×