ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77866443
品番
ERS5207W
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
電源
電源ユニット別
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
グリーン購入法
適合
適合モジュール
6000TYPE
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否