ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77866556
品番
ERS5213H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
電球色
色温度(K)
3000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
85
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源内蔵
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
6000TYPE