看板灯/4000タイプ/3000K/Ra85

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77866748 品番ERS5222W
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 グリーン購入法適合 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)85 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする