ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
看板灯/2000タイプ/3000K/Ra85
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77866827
品番
ERS5226W
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
グリーン購入法
適合
適合モジュール
2000TYPE
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否