DUAL D400 3000K 狭角 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77867737 品番ERS5290B
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品 仕様反射板交換可 色温度(K)3000 配光角度(°)13 適合モジュールD400 演色指数(Ra)96AWe 調光の可否 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする