ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
DUAL D400 4200K 広角 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77867938
品番
ERS5300B
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
配光角度(°)
31
演色指数(Ra)
96AWe
付属品
付
適合モジュール
D400
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵