ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
DUAL D300 4200K 中角 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77868778
品番
ERS5342B
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
配光角度(°)
16
適合モジュール
D300
演色指数(Ra)
96AWe
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵