ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
DUAL D300 3000K 超広角 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77868997
品番
ERS5353B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
反射板交換可
色
電球色
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
配光角度(°)
40
調光方式
非調光
適合モジュール
D300
演色指数(Ra)
93