ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
DUAL D240 3000K 狭角 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77869602
品番
ERS5443W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射板交換可
色
電球色
色温度(K)
3000
調光方式
非調光
配光角度(°)
15
演色指数(Ra)
93
付属品
付
電源
電源内蔵
適合モジュール
D240