ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
DUAL D240 2800K 広角 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77869776
品番
ERS5452B
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射板交換可
色
Hi-CRIナチュラル
色温度(K)
2800
配光角度(°)
34
演色指数(Ra)
98HC
付属品
付
適合モジュール
D240
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵