ERS5454W DUAL D140 3500K 狭角 非調光 ENDO(遠藤照明) 反射板交換可 77869828

ERS5454W DUAL D140 3500K 狭角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77869828 ERS5454W DUAL D140 3500K 狭角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77869828

DUAL D140 3500K 狭角 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77869828 品番ERS5454W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様反射板交換可 温白色 色温度(K)3500 調光方式非調光 配光角度(°)12 演色指数(Ra)93 付属品 電源電源内蔵 適合モジュールD140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする