曜日別特売
SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285

SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285
SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285
SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285
SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285
SKZ-EP-000053 OpenDots ONE - Grey Shokz 77878285

OpenDots ONE - GreySKZ-EP-000053

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77878285
品番
SKZ-EP-000053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,880
販売価格(税別)
¥25,345
対応OS
iOS
Android
macOS
Windows
仕様
●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)
セット内容
OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書
色
グレー
接続方式
Bluetooth
感度
97.5dB ±3dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
110Hz - 20kHz
コントロール
コマンド:タッチ・コントロール
製品質量(g)
イヤホン:約6.5、充電ケース:約39
充電時間
約1時間(充電ケースでイヤホンを充電)/約2時間(充電ケーブルでケースを充電)/約4時間(ワイヤレスでケースを充電)
保証期間
2年間
防塵防水性能
IP54(イヤホン本体)
スピーカー
空気伝導スピーカー
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:60/充電ケース:590
素材
ポリカーボネート、シリコン(イヤホン) / ポリカーボネート(充電ケース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
充電:USB-C、ワイヤレス充電
Bluetooth
Bluetooth 5.4
待機時間
最長270日間
最大電圧(V)
充電:5±5%
通信距離(m)
無線:10
イヤホン形状
イヤーカフ型
モデル
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
内蔵マイク
デュアルノイズキャンセリングマイク 感度:-38dB±1dB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
駆動時間(時間)
音楽再生 約10、充電ケースの使用で最大約40、通話 約6.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする