曜日別特売
ピカ素#ミルキラー K-TP 強力型 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本 77880270

接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1個(1L)
タイプ塗装下地用黒皮取りペースト型塗布液強力型
内容量1個(1L)注文コード77880270品番ピカ素#ミルキラー K-TP 強力型
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです
黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ
防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁

タイプ
塗装下地用黒皮取りペースト型塗布液強力型
注意
※ピカ素#ミルキラーKシリーズの商品については、黒皮の状態によっては、黒皮取りの効果が充分でない場合があります。従って商品をご購入される前に、無償サンプルでの事前確認を推奨しております。無償サンプルは、株式会社ケミカル山本のホームページで申し込みいただくか、フリーダイヤル0120-304-243にご連絡ください。
※18L缶の容器が順次変更になります。
※18L缶のコック同梱を取り止めることになりました。現在ご使用中のコックにつきましては、引き続きご使用・保管いただき、再利用へのご協力をお願い申し上げます。コックが必要不可欠(初回ご注文時)となる際には、注文時にお申し付けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11685476
2017-03-26
用途: 黒皮除去
有限会社愛和建設 様

ケミカル山本の商品説明をみて購入しました。
全く効果なしでした。
返品できる物であれば返品したいです。
ここまで効果ないとクレーム物です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする