曜日別特売
10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970

10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970
10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970
10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970
10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970
10681 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業 77880970

壁付けハンガーバー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77880970
品番
10681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200

服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー
お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。

付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド
材質
本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
690
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×4.8×6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする