曜日別特売
3-40 073040 真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋 TOSPACK 77883079

真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)300
内容量1箱(500枚)注文コード77883079品番3-40 073040
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

トスパックに最も適した純正のフィルムです。
真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。

長さ(mm)
400
幅(mm)
300
タイプ
3-40
入数(枚)
500
耐冷温度(℃)
-40
厚さ(mm)
0.07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする