曜日別特売
2-30 072030 真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋 TOSPACK 77883149

真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は幅・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
幅(mm)
200
注文コード
77883149
品番
2-30 072030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

トスパックに最も適した純正のフィルムです。
真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。

長さ(mm)
300
幅(mm)
200
タイプ
2-30
入数(枚)
1000
耐冷温度(℃)
-30
厚さ(mm)
0.07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする