TOSPACK
真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
260
200
230
260
300
400
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
77883176
品番
3-40 072635
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トスパックに最も適した純正のフィルムです。
真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。
長さ(mm)
350
幅(mm)
260
タイプ
3-40
入数(枚)
500
耐冷温度(℃)
-40
厚さ(mm)
0.07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません