TOSPACK
真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
幅(mm)
400
注文コード
77883210
品番
2-30 074060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
トスパックに最も適した純正のフィルムです。
真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
タイプ
2-30
入数(枚)
500
耐冷温度(℃)
-30
厚さ(mm)
0.07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません