ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
直付BL ウィング/直付/1灯/3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77891415
品番
ERX9148S
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
付属品
付
仕様
連結中間/終端用
取付
直付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否