ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77892018
品番
ERX9435NA
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
長さ(mm)
900
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
68×62
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵