ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
アウトドアリニア32/L600/3000K/狭角/非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77892413
品番
ERX9465S
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
タイプ
L:600タイプ
色温度(K)
3000
光源色
電球色
防水仕様
防湿、防雨
配光角度(°)
25×60
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵