ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の その他LEDベースライト
フレキシブルエッジL/L2000/ブルー/調光・非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77892474
品番
ERX9488M
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
L:2000タイプ
電源
電源ユニット別
色温度(K)
ブルー
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
配光角度(°)
65×64
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式