ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の その他LEDベースライト
フレキシブルエッジL/L1000/レッド/調光・非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77892483
品番
ERX9492M
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
L:1000タイプ
電源
電源ユニット別
色温度(K)
レッド
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
配光角度(°)
65×64
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式