ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
リニア32 L1200 3500K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77897155
品番
RAD-623WWA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
専用ユニット
タイプ
40W
電源
電源内蔵
長さL(mm)
1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否