ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
リニア32/L1200/3000K/狭角/調光・非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77897645
品番
RAD-676L
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
専用ユニット
タイプ
40W
電源
電源内蔵
長さL(mm)
1200
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
25×60
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可