ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
リニア32/L900/4000K/狭角/調光・非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77897706
品番
RAD-677W
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
専用ユニット
電源
電源内蔵
長さL(mm)
900
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
25×60
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可