ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
リニア32 L350 4000K PWM調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77897812
品番
RAD-679WA
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さL(mm)
350
仕様
専用ユニット
色温度(K)
4000
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
配光角度(°)
25×60
演色指数(Ra)
82
電源
電源内蔵
光源色
ナチュラルホワイト
調光の可否
可