ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の 一般電球タイプLED電球
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898546
品番
RAD-716N
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
白熱電球60W相当
色
昼白色
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
82