LEDZ TUBE T8/40W形/5000K/エコノミー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77898722 品番RAD-723N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする