ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77898932
品番
RAD-731M
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
電球色
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合